10K ステンレスグローブバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10285615 品番 UG-N
参考基準価格(税別)¥9,380 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
最高使用圧力(MPa)
常温の清流水:1.4
蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 呼び圧力10K 用途一般汎用・建築設備用 形状ストレート 材質(本体)SCS13A(ステンレス) 使用温度範囲(℃)〜180 寸法L(mm)44 寸法H(mm)73 接続方式Rc 寸法D1(mm)55 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類グローブバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:124

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする