東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ゲートバルブ
鋳鉄ゲートバルブ10K
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10285755
品番
J10 FSRF
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.4/350
A
:1.0
120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0/350
A
:0.86
120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20
飽和蒸気:0.7
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び圧力
10K
材質
要部/BRZ(青銅)
形状
ストレート
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
306
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
160
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材