東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ゲートバルブ
鋳鉄ゲートバルブ5K
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10285834
品番
J5 FSRF
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):0.7
120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:0.5
120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20
飽和蒸気:0.20
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
5K
材質
要部/BRZ(青銅)
形状
ストレート
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
使用温度範囲(℃)
120以下
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
328
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
160
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気
ハンドル形状
丸形
クラス
5K
バルブ種類
ゲートバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材