鋳鉄ゲートバルブ5K

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10285877 品番 J5 FSRF
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):0.7
120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:0.5
120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20
飽和蒸気:0.20
呼び径(A)125 呼び径(B)5 呼び圧力5K 材質要部/BRZ(青銅) 形状ストレート 材質(本体)ねずみ鋳鉄 使用温度範囲(℃)120以下 寸法L(mm)220 寸法H(mm)627 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)230 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気 ハンドル形状丸形 クラス5K バルブ種類ゲートバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10285852
2017-05-17
用途:
注水用ポンプのバルブ破損による交換
農・林・水産業

未梱包での送付であったため、商品にキズがついていた。性能には影響がないが、プチプチでも巻いてあればキズの防止になるのでは。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする