東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ボールバルブ
800型 ステンレスボールバルブ(スタンダードボア)UMUシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10286105
品番
UMU
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
用途
一般汎用・建築設備用
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
55
接続ねじ
Rc
寸法D1(mm)
100
材質(シート)
強化PTFE
材質(ボール)
SUS316
寸法d(Φmm)
15
使用流体
常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気
材質(キャップ)
SCS14A
最高許容圧力(MPa)
5.5(常温の水・油・ガス)
ハンドル形状
レバー式
材質(グランドパッキン)
PTFE
材質(ステム)
SUS316(クロムめっき)
材質(ハンドル)
SUS304又はSUS430
クラス
800
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材