800型 ステンレスボールバルブ(スタンダードボア)UMUシリーズ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10286114 品番 UMU
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
呼び径(A)25 呼び径(B)1 用途一般汎用・建築設備用 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 寸法L(mm)80 寸法H(mm)60 接続ねじRc 寸法D1(mm)130 材質(シート)強化PTFE 材質(ボール)SUS316 寸法d(Φmm)20 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 材質(キャップ)SCS14A 最高許容圧力(MPa)5.5(常温の水・油・ガス) ハンドル形状レバー式 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS316(クロムめっき) 材質(ハンドル)SUS304又はSUS430 クラス800 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10286105
2024-02-14
用途:
高圧ホース付きバルブ交換に使用
おおくぼ認定こども園大久保幼稚園 様 (教育・研究機関)

800型の製品では他メーカーに遜色ないとても良い製品で、価格も良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする