東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ボールバルブ
800型 ステンレスボールバルブ(スタンダードボア)UMUシリーズ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10286123
品番
UMU
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
用途
一般汎用・建築設備用
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A
寸法L(mm)
95
寸法H(mm)
64
接続ねじ
Rc
寸法D1(mm)
130
材質(シート)
強化PTFE
材質(ボール)
SUS316
寸法d(Φmm)
25
使用流体
常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気
材質(キャップ)
SCS14A
最高許容圧力(MPa)
5.5(常温の水・油・ガス)
ハンドル形状
レバー式
材質(グランドパッキン)
PTFE
材質(ステム)
SUS316(クロムめっき)
材質(ハンドル)
SUS304又はSUS430
クラス
800
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材