東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ボールバルブ
800型 ステンレスボールバルブ(スタンダードボア)UXシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10286157
品番
UX
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
用途
一般汎用・建築設備用
形状
ストレート(ロングネック)
材質(本体)
SCS13A
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
69
接続ねじ
Rc
寸法D1(mm)
100
材質(ボール)
SCS13A
寸法d(Φmm)
10
使用流体
常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)
5.5(常温の水・油・ガス)
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
R-PTFE
材質(フタ)
SCS13A
クラス
800
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材