800型 ステンレスボールバルブ(スタンダードボア)UXシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10286166 品番 UX
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 用途一般汎用・建築設備用 形状ストレート(ロングネック) 材質(本体)SCS13A 寸法L(mm)70 寸法H(mm)72 接続ねじRc 寸法D1(mm)100 材質(ボール)SCS13A 寸法d(Φmm)15 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)5.5(常温の水・油・ガス) ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)R-PTFE 材質(フタ)SCS13A クラス800 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:109

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする