※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ギヤ、ラック
KANA(片山チエン)の ラックギヤ
KFラックギア
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10289797
品番
KF1-500
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
モジュール
1
歯数
159
歯幅(mm)
10
材質
S45C
表面処理
黒染
かみあい高さH1(mm)
11
高さH(mm)
12
圧力角(°)
20
歯形
並歯
質量(kg)
0.4
種別
ラックギヤ
精度
JIS N4級
全長L(mm)
499.51
熱処理
焼きならし
表面硬度
HS26〜31
注意
※ラックNo.にFの記号がある商品は、両端面に仕上加工をおこなっております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。