※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KF1.5-500 KFラックギア KANA(片山チエン) 10289815 KF1.5-500 KFラックギア KANA(片山チエン) 10289815

KFラックギア

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10289815 品番 KF1.5-500
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モジュール1.5 歯数106 歯幅(mm)15 材質S45C 表面処理黒染 かみあい高さH1(mm)18.5 高さH(mm)20 圧力角(°)20 歯形並歯 質量(kg)1.1 種別ラックギヤ 精度JIS N4級 全長L(mm)499.51 熱処理焼きならし 表面硬度HS26〜31
注意
※ラックNo.にFの記号がある商品は、両端面に仕上加工をおこなっております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10289824
2021-01-30
用途:
自作旋盤
建設業・工事業

お値段が安くて精度もありスムースに動作してとてもよかったです。

対象商品:
10289815
2015-12-14
用途:
自作CNC
永福興産 様

忙しくまだ 使用していないが 1.5以下の 制度みたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする