※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ギヤ、ラック
KANA(片山チエン)の ラックギヤ
KFラックギア
(2件のレビュー)
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10289973
品番
KF4-500
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
モジュール
4
歯数
40
歯幅(mm)
40
材質
S45C
表面処理
黒染
かみあい高さH1(mm)
41
高さH(mm)
45
圧力角(°)
20
歯形
並歯
質量(kg)
6.5
種別
ラックギヤ
精度
JIS N4級
全長L(mm)
502.66
熱処理
焼きならし
表面硬度
HS26〜31
注意
※ラックNo.にFの記号がある商品は、両端面に仕上加工をおこなっております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。