※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KFH2.5-1000 KFH取付穴加工ラックギア KANA(片山チエン) 10290122 KFH2.5-1000 KFH取付穴加工ラックギア KANA(片山チエン) 10290122

KFH取付穴加工ラックギア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10290122 品番 KFH2.5-1000
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
モジュール2.5 歯数128 歯幅(mm)25 材質S45C 表面処理黒染 かみあい高さH1(mm)27.5 高さH(mm)30 圧力角(°)20 使用ねじM8 歯形並歯 質量(kg)5.3 種別ラックギヤ 精度JIS N4級 全長L(mm)1005.31 熱処理焼きならし 表面硬度HS26〜31
注意
※ラック取付穴加工のB寸法公差は±0.1mmです。
※ラックNo.にFの記号がある商品は、両端面に仕上加工をおおなっております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ラック取付穴加工のB寸法公差は±0.1mmです。
※ラックNo.にFの記号がある商品は、両端面に仕上加工をおおなっております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする