※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.5B15 K標準ピニオンギア KANA(片山チエン) 10291163 M2.5B15 K標準ピニオンギア KANA(片山チエン) 10291163

K標準ピニオンギア

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10291163 品番 M2.5B15
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
モジュール2.5 歯数15 軸穴径(mm)15 歯幅(mm)25 材質S45C 表面処理黒染 ボス径BD(mm)30 圧力角(°)20 基準円直径P(Φmm)37.5 形状S1 歯形並歯 歯先円直径D(Φmm)42.5 質量(kg)0.23 精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998) 全長L(mm)37 トラスコ品番333-2152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10290244
2020-11-13
用途:
協育歯車・小原歯車工業の代わりに

協育歯車・小原歯車工業と変わりなく、問題なく使えます。

対象商品:
10290427
2011-01-18
用途:
機器製作
有限会社テイケイエンジニアリング 様

メーカー品なので信頼はあるが納期が長い、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする