※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5B19 K標準ピニオンギア KANA(片山チエン) 10292012 M5B19 K標準ピニオンギア KANA(片山チエン) 10292012

K標準ピニオンギア

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10292012 品番 M5B19
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
モジュール5 歯数19 軸穴径(mm)22 歯幅(mm)50 材質S45C 表面処理黒染 ボス径BD(mm)76 圧力角(°)20 基準円直径P(Φmm)95 形状S1 歯形並歯 歯先円直径D(Φmm)105 質量(kg)3.5 精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998) 全長L(mm)75 トラスコ品番333-3311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10290244
2020-11-13
用途:
協育歯車・小原歯車工業の代わりに

協育歯車・小原歯車工業と変わりなく、問題なく使えます。

対象商品:
10290427
2011-01-18
用途:
機器製作
有限会社テイケイエンジニアリング 様

メーカー品なので信頼はあるが納期が長い、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする