※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5B36 K標準ピニオンギア KANA(片山チエン) 10292161 M5B36 K標準ピニオンギア KANA(片山チエン) 10292161

K標準ピニオンギア

(2件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10292161 品番 M5B36
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
モジュール5 歯数36 軸穴径(mm)30 歯幅(mm)50 材質S45C 表面処理黒染 ボス径BD(mm)120 圧力角(°)20 基準円直径P(Φmm)180 形状S1 歯形並歯 歯先円直径D(Φmm)190 質量(kg)12 精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998) 全長L(mm)71 トラスコ品番333-3469

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10290244
2020-11-13
用途:
協育歯車・小原歯車工業の代わりに

協育歯車・小原歯車工業と変わりなく、問題なく使えます。

対象商品:
10290427
2011-01-18
用途:
機器製作
有限会社テイケイエンジニアリング 様

メーカー品なので信頼はあるが納期が長い、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする