※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
アクアシステムの ダイヤフラムポンプ
ハンドダイヤフラムポンプ20(アルミ製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Φ25
注文コード
10292257
品番
HDO-20ALA
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は46,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥60,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電源のない場所や非常時の燃料や水の移送に
ハンドルは水平90°ごとに取り替え可能
接続口径
Φ25
吐出量(mL/ストローク)
400
材質
本体:AL パッキン:NBR(補強布入)
トラスコ品番
828-2692
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
0〜60
揚程(m)
8(押上)8(吸込)
使用流体
水、灯油、軽油、オイル
使用可能粘度(cP)
5000
駆動方式
手動式