※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HDO-20ALB ハンドダイヤフラムポンプ20(アルミ製) アクアシステム 10292266 HDO-20ALB ハンドダイヤフラムポンプ20(アルミ製) アクアシステム 10292266

ハンドダイヤフラムポンプ20(アルミ製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc3/4 注文コード10292266 品番HDO-20ALB
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は46,980円となります。
参考基準価格(税別)¥60,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は接続口径など3種類から選べます 他の種類を見る

電源のない場所や非常時の燃料や水の移送に
ハンドルは水平90°ごとに取り替え可能

接続口径Rc3/4 吐出量(mL/ストローク)400 材質本体:AL パッキン:NBR(補強布入) トラスコ品番828-2693 質量(kg)2.1 使用温度範囲(℃)0〜60 揚程(m)8(押上)8(吸込) 使用流体水、灯油、軽油、オイル 使用可能粘度(cP)5000 駆動方式手動式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする