※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ギヤ、ラック
KANA(片山チエン)の 平歯車
K標準ピニオンギア
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全220種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10292283
品番
M6B21
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
モジュール
6
歯数
21
軸穴径(mm)
28
歯幅(mm)
60
材質
S45C
表面処理
黒染
ボス径BD(mm)
105
圧力角(°)
20
基準円直径P(Φmm)
126
形状
S1
歯形
並歯
歯先円直径D(Φmm)
138
質量(kg)
7.5
精度
JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
全長L(mm)
88
トラスコ品番
333-3582