※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
アクアシステムの 油用ポンプ
ウィングポンプ 全砲金
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10294682
品番
BC5K-32
参考基準価格(税別)
¥268,800
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
吸水6m(ドライ時2.5m)押上15mの性能が出る全砲金製の手動ポンプです。
トラスコ品番
509-5565
材質
本体要部:CAC、SUS ハンドル:AL パッキン:PTFE、NBR(ノンアスベスト)
接続口径
JIS5K-32A
質量(kg)
10.5
使用温度範囲(℃)
0〜60
最大吐出量(L/min)
650cc/1ストローク
使用流体
水
駆動方式
手動式
使用場所
官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶