※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
ハンディタイプ ドラム缶用 オイル用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10295312
品番
ZKT-D-OL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥146,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
見えない缶内の液体管理に
静電容量方式
わずか1秒で液面感知
質量(kg)
1.3
トラスコ品番
509-7401
材質
SUS304、PTFE
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
オイル
使用可能粘度(cP)
500