※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
アクアシステムの ドラム缶用ポンプ
アクアシステムの 電動式ドラム缶用ポンプ
電動式ドラムポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10295705
品番
MHO-20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
使用可能液体
灯油、軽油、A重油、低粘度オイル(2000cP以下)
最大吐出量(L/min)
20
揚程(m)
35
ホース長さ(m)
1.5
電源(V)
100
質量(kg)
11
トラスコ品番
509-7240
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。