※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
共立機巧
共立機巧の ドラム缶用ポンプ
共立機巧の 電動式ドラム缶用ポンプ
プロポンハンディポンプ(オイル専用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10295863
品番
HP-902
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
付属品
軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個、ノズル 1個、カーボンブラシ 2個
トラスコ品番
850-9809
材質
(プロペラ)PP,SUS304
全長(mm)
836
サイズ
ドラム缶サイズ
タイプ
ショート
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
材質(シール)
NBR
モーター
電動モーター
定格出力電流(A)
5.5(20分)
定格出力(W)
300(20分)
最大揚程(m)
1
電源コード(m)
5
首下長(mm)
595
相数
単相
消費電力(VA)
550
電源コード
PVC線
使用限界温度(℃)
50
使用可能粘度(cP)
最大1500
使用可能液体
オイル専用
揚水量(L/min)
11 (揚程0mおよび粘度1000cP時)
流量調整方式
バルブ方式
材質(パイプ)
PP
材質(バルブ)
PVC,EPDM
注意
※使用オイルの条件
温度・・・10℃以上50℃以下にてご使用ください。
粘度・・・粘度グレード(番手)は揚程0mの場合150番まで、揚程1mの場合は100番までです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません