ZKT-P-OL ハンディタイプ 一斗缶・ペール缶用 オイル用 アクアシステム 10296012

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンディタイプ 一斗缶・ペール缶用 オイル用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード10296012品番ZKT-P-OL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,800円となります。
参考基準価格(税別)¥138,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

見えない缶内の液体管理に
静電容量方式
わずか1秒で液面感知

トラスコ品番850-9823材質SUS316、PTFE質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする