2-127-01 スチロールシャーレ アズワン 10296921 2-127-01 スチロールシャーレ アズワン 10296921

スチロールシャーレ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード10296921 品番2-127-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,372
販売価格(税別)
1,247

Φ47mmのフィルターや、濾紙を使用して培養する際のシャーレです。

滅菌済み 材質PS 径(Φmm)52 高さ(mm)10 滅菌方法EOG滅菌 アズワン品番2-127-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10296921
2016-03-24
用途:
フィルタートラップ
製造業

フィルターに丁度良いサイズでクリアケースなのでシャーレに入れて蓋をした状態で実態顕微鏡での異物カウントが可能でしたのでとても都合が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする