※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
ミストセパレータ AMシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
650
接続口径
1 1/2
付属品
(B) ブラケット
注文コード
10298267
品番
AM650-14B
参考基準価格(税別)
¥42,790
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・接続口径・付属品
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を
取り除きます。
付属品
(B) ブラケット
接続口径
1 1/2
質量(kg)
4.2
ボディサイズ
650
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
定格流量(l/min ANR)
6000
周囲温度および使用流体温度(℃)
5〜60
ろ過度(μm)
0.3
出口側オイルミスト濃度(mg/m
3
)
MAX1
オートドレン仕様
(-) ドレンコック(オートドレンなし)
IN・OUT逆方向
(-) なし
CADデータダウンロード