エルボールLHSA(右ネジ)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法V(mm)10 注文コード10300385 品番LHSA10
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は寸法Vなど8種類から選べます 他の種類を見る

特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。
滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。
自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。

寸法A(mm)6.5 寸法D(mm)28 寸法D1(mm)15 寸法D2(mm)19 寸法L(mm)57 寸法L1(mm)43 寸法L2(mm)23 寸法P(mm)12 寸法V(mm)10 寸法W1(mm)17 寸法W2(mm)17 寸法l(mm)49 寸法l1(mm)16 寸法l2(mm)21 寸法l3(mm)17 仕様1N≒0.102Kgf 材質(本体)特殊亜鉛ダイガスト合金 質量(g)106 備考グリース封入品です。 材質(ブッシュ)銅合金 ねじ方向右ねじ S(ねじ)M10×1.25 静負荷容量(N)7400 ボール直径(mm)19.05 材質(ダストカバー)特殊合成ゴム 材質(ボールスタッド)S45C

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10300403
2024-06-14
用途:
自動車用としては
自動車・二輪車・自転車関連業

商品が届きボールジョイントを触ってみるとフニャフニャ
自動車などに使う場合、内部のクリアランスをもっと狭めないと直ぐに異音が発生します。

対象商品:
10300385
2019-02-13
用途:
ミニカーのタイロッドエンド
サービス業

光岡のK-1のタイロッドエンドに使用しました。純正の部品はゴムブーツが劣化していないのにボールジョイント部分がガタついてしまったので、これに交換しました。もちろんガタつきもなく、ネジ穴の精度もバッチリです。

1人が参考にしています
対象商品:
10300376
2017-10-12
用途:
2輪車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのチェンジリンクへ使用しました。シール付きで雨天、洗車も不安なく使用できます。

対象商品:
10300342
2017-05-15
用途:
電動カートの操舵装置を作ります

十分な強度あり満足です。まだ組み立てて時間が経っていないので解りませんが、取りあえずは満足。

対象商品:
10300367
2019-08-19
用途:
重機のワイパーリンク修理
建設業・工事業

部品供給が終わってしまいASSY交換でかなりの金額の修理の予定でしたがこの部品のおかげでリンクを作成することができ事なきをえました。

対象商品:
10300376
2017-08-17
用途:
コントロールモーター接続リンクケージの一部として使う
再生資源社 様 (製造業)

特別の感想はないが今後もM6、M8のサイズは使用していくつもりである

対象商品:
10300412
2017-08-08
用途:
3次元立体植木鉢もしくは花瓶という物のサンプルを造る為。他にも部品がかなりいるがそういうカタログが欲しいです
ラーメン大吉 様 (飲食業)

エルボールを造るとすればどれだけの大きさまで可能ですか。

対象商品:
10300342
2016-04-01
用途:
ビデオカメラの手ブレ防止装置に
オフィスN 様 (医療・福祉・介護関連業)

コスパは最高です。

強いてあげるなら、昔の車のシリンダーのように、研磨状態が良くないので、暫く使わないと、滑らかな動きになりません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする