曜日別特売
LHS14L エルボールLHS(左ネジ) IKO(日本トムソン) 10300473

LHS14L エルボールLHS(左ネジ) IKO(日本トムソン) 10300473
LHS14L エルボールLHS(左ネジ) IKO(日本トムソン) 10300473
LHS14L エルボールLHS(左ネジ) IKO(日本トムソン) 10300473
LHS14L エルボールLHS(左ネジ) IKO(日本トムソン) 10300473

エルボールLHS(左ネジ)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法l1(mm)22.5
内容量1個注文コード10300473品番LHS14L
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。
滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。
自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。

寸法A(mm)8寸法D(mm)36寸法D1(mm)20寸法D2(mm)25寸法L(mm)75寸法L1(mm)57寸法L2(mm)30寸法P(mm)17寸法V(mm)14寸法W(mm)22寸法l(mm)69寸法l1(mm)22.5寸法l2(mm)33.5寸法l3(mm)22仕様1N≒0.102Kgf直径(Φmm)25.4(ボール)質量(g)227備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向左ねじS(ねじ)M14×2静負荷容量(N)14600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10300437
2021-05-26
用途: 旧車の部品製作
クラフトN自動車・二輪車・自転車関連業

旧車の部品が無いので自作するために購入しました。一般的な部品(左ネジ用)ではないので入手出来て助かります。おかげで無事に作ることができました。

対象商品 : 10300437
2016-03-15
用途: 2輪外車への装着
卸売・小売業

2輪外車の正規部品に比べて精巧で頑丈である

対象商品 : 10300437
2014-03-14
用途: バイクシフトリンク部のジョイント

動きもスムーズで問題ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする