曜日別特売
LHS18L エルボールLHS(左ネジ) IKO(日本トムソン) 10300491

LHS18L エルボールLHS(左ネジ) IKO(日本トムソン) 10300491
LHS18L エルボールLHS(左ネジ) IKO(日本トムソン) 10300491
LHS18L エルボールLHS(左ネジ) IKO(日本トムソン) 10300491
LHS18L エルボールLHS(左ネジ) IKO(日本トムソン) 10300491

エルボールLHS(左ネジ)

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法l1(mm)27.5
内容量1個注文コード10300491品番LHS18L
参考基準価格(税別)¥3,710販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。
滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。
自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。

寸法A(mm)10寸法D(mm)45寸法D1(mm)25寸法D2(mm)31寸法L(mm)93.5寸法L1(mm)71寸法L2(mm)40寸法P(mm)22寸法V(mm)18寸法W(mm)27寸法l(mm)84寸法l1(mm)27.5寸法l2(mm)40.5寸法l3(mm)25仕様1N≒0.102Kgf直径(Φmm)31.75(ボール)質量(g)445備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向左ねじS(ねじ)M18×1.5静負荷容量(N)25600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10300437
2021-05-26
用途: 旧車の部品製作
クラフトN自動車・二輪車・自転車関連業

旧車の部品が無いので自作するために購入しました。一般的な部品(左ネジ用)ではないので入手出来て助かります。おかげで無事に作ることができました。

対象商品 : 10300437
2016-03-15
用途: 2輪外車への装着
卸売・小売業

2輪外車の正規部品に比べて精巧で頑丈である

対象商品 : 10300437
2014-03-14
用途: バイクシフトリンク部のジョイント

動きもスムーズで問題ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする