曜日別特売
LHS22L エルボールLHS(左ネジ) IKO(日本トムソン) 10300516

LHS22L エルボールLHS(左ネジ) IKO(日本トムソン) 10300516
LHS22L エルボールLHS(左ネジ) IKO(日本トムソン) 10300516
LHS22L エルボールLHS(左ネジ) IKO(日本トムソン) 10300516
LHS22L エルボールLHS(左ネジ) IKO(日本トムソン) 10300516

エルボールLHS(左ネジ)

(3件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
寸法l1(mm)32.5
内容量1個注文コード10300516品番LHS22L
参考基準価格(税別)¥5,580販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。
滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。
自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。

寸法A(mm)12寸法D(mm)54寸法D1(mm)30寸法D2(mm)37寸法L(mm)111寸法L1(mm)84寸法L2(mm)47寸法P(mm)27寸法V(mm)22寸法W(mm)32寸法l(mm)99寸法l1(mm)32.5寸法l2(mm)47.5寸法l3(mm)30仕様1N≒0.102Kgf直径(Φmm)38.1(ボール)質量(g)765備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向左ねじS(ねじ)M22×1.5静負荷容量(N)39800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10300437
2021-05-26
用途: 旧車の部品製作
クラフトN自動車・二輪車・自転車関連業

旧車の部品が無いので自作するために購入しました。一般的な部品(左ネジ用)ではないので入手出来て助かります。おかげで無事に作ることができました。

対象商品 : 10300437
2016-03-15
用途: 2輪外車への装着
卸売・小売業

2輪外車の正規部品に比べて精巧で頑丈である

対象商品 : 10300437
2014-03-14
用途: バイクシフトリンク部のジョイント

動きもスムーズで問題ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする