※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHS12 エルボールLHS(右ネジ) IKO(日本トムソン) 10300561 LHS12 エルボールLHS(右ネジ) IKO(日本トムソン) 10300561 LHS12 エルボールLHS(右ネジ) IKO(日本トムソン) 10300561 LHS12 エルボールLHS(右ネジ) IKO(日本トムソン) 10300561

エルボールLHS(右ネジ)

(4件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10300561 品番 LHS12
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。
滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。
自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。

寸法A(mm)6.5 寸法D(mm)32 寸法D1(mm)17.5 寸法D2(mm)22 寸法L(mm)66 寸法L1(mm)50 寸法L2(mm)27 寸法P(mm)17 寸法V(mm)12 寸法W(mm)19 寸法l(mm)61 寸法l1(mm)20 寸法l2(mm)30 寸法l3(mm)20 仕様1N≒0.102Kgf 質量(g)160 備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。 ねじ方向右ねじ S(ねじ)M12×1.75 静負荷容量(N)12400 ボール直径(mm)22.225
注意
※グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10300552
2017-10-07
用途:
乗用草刈り機のメインテナンス時
農・林・水産業

色々なサイトで探して適当なものが見つかりませんでしたが、モノタローのサイトでこれを見つけて注文しました。今のところ全く問題なく使えていて、大変助かってます。

対象商品:
10300543
2017-04-07
用途:
重機のレバーの修理
株式会社IGK 様 (建設業・工事業)

ホームセンター、修理専門店に無かったので助かりました。

対象商品:
10300543
2016-08-10
用途:
機械のメンテナンスに使用

単品での対応に感謝、ありがとうございます。

対象商品:
10300534
2016-03-15
用途:
2輪外車への装着
卸売・小売業

2輪外車の正規部品に比べて精巧で頑丈に作られている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする