※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の バルブ
TBC(タブチ)の ボールバルブ
ボールバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10302005
品番
1-12 FBV
参考基準価格(税別)
¥7,390
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
トラスコ品番
812-7823
形状
ストレート
質量(kg)
1
材質(本体)
C3771B
接続
Rc
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材