※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の バルブ
TBC(タブチ)の ボールバルブ
ボールバルブ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10302023
品番
12 FBV
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
トラスコ品番
812-7829
形状
ストレート
材質(本体)
C3771B
質量(g)
260
接続
Rc
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材