※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の バルブ
TBC(タブチ)の ボールバルブ
ボールバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
質量(g)
145
注文コード
10302032
品番
14BV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,970
この商品は
呼び径・質量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
トラスコ品番
812-7813
形状
ストレート
材質(本体)
C3771B
質量(g)
145
種類
ボールバルブ
接続
Rc
ハンドル形状
レバー式
商品豆知識
配管工事を支える補助部材