TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の バルブ
TBC(タブチ)の ボールバルブ
ボールバルブ直
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10302093
品番
13 BBM
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
常温の水・油・空気で許容圧力2.75Mpaです。
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
トラスコ品番
812-7833
形状
ストレート
材質(本体)
C3771B
質量(g)
100
寸法H(mm)
45
寸法d(mm)
10
寸法L1(mm)
49
寸法L2(mm)
23.5
寸法W(mm)
23.7
接続
R×PS
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材