※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の バルブ
TBC(タブチ)の ボールバルブ
メネジボール止水逆止Sメッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10302382
品番
20NSBGKRM
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
トラスコ品番
812-7756
形状
ストレート
質量(g)
295
流体
水道水
最高使用圧力(MPa)
0.75
接続
R×Rc
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材