※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHS12L ピロボールPHS(めねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10302652 PHS12L ピロボールPHS(めねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10302652

ピロボールPHS(めねじ付・給油式・左ネジ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)12 注文コード10302652 品番PHS12L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は寸法dなど15種類から選べます 他の種類を見る

小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。
ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。
工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。

寸法B(mm)16 寸法C1(mm)12 寸法G(mm)M12×1.75 寸法W(mm)19 寸法d(mm)12 寸法d1(mm)15.4 寸法d2(mm)30 寸法d3(mm)17.5 寸法dL(mm)22 寸法h1(mm)50 寸法l3(mm)24 寸法l4(mm)65 寸法l5(mm)6.5 面取寸法r1(mm)0.2 仕様1N≒0.102kgf 材質クロムメッキ(球面内輪) 材質(本体)亜鉛クロメート 質量(g)107 タイプめねじ付き 材質(ブッシュ)特殊銅合金 ねじ方向左ねじ 給油タイプ給油式 動負荷容量(N)13100 静負荷容量(N)16900 ボール直径(mm)22.225
注意
※寸法d(内輪内径)が3、4mmは油穴およびグリースニップルは付属していません。
掲載商品画像は寸法dが5mm以上のものになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする