寸法B(mm)9
寸法C1(mm)6.75
寸法G(mm)M6×1
寸法W(mm)11
寸法d(mm)6
寸法d1(mm)9
寸法d2(mm)18
寸法d3(mm)10
寸法dL(mm)13
寸法h1(mm)30
寸法l3(mm)14
寸法l4(mm)39
寸法l5(mm)5
面取寸法r1(mm)0.2
仕様1N≒0.102kgf
材質クロムメッキ(球面内輪)
材質(本体)亜鉛クロメート
質量(g)25
タイプめねじ付き
材質(ブッシュ)特殊銅合金
ねじ方向右ねじ
給油タイプ給油式
動負荷容量(N)4200
静負荷容量(N)6910
ボール直径(mm)12.700