曜日別特売
PHS8 ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10302783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHS8 ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10302783
PHS8 ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10302783

ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
寸法d(mm)8
内容量1個注文コード10302783品番PHS8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100

小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。
ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。
工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。

寸法B(mm)12寸法C1(mm)9寸法G(mm)M8×1.25寸法W(mm)14寸法d(mm)8寸法d1(mm)10.4寸法d2(mm)22寸法d3(mm)12.5寸法dL(mm)16寸法h1(mm)36寸法l3(mm)17寸法l4(mm)47寸法l5(mm)5面取寸法r1(mm)0.2仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメート質量(g)43タイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式動負荷容量(N)7010静負荷容量(N)10200ボール直径(mm)15.875
注意
※寸法d(内輪内径)が3、4mmは油穴およびグリースニップルは付属していません。
掲載商品画像は寸法dが5mm以上のものになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10302862
2023-09-29
用途: 試験品の固定
サービス業

ボール部分がとてもなめらかに動いています。
いろいろな用途に使用できるので便利に使わせてもらっています。
もう少し価格が安いと嬉しいです。

対象商品 : 10302844
2017-12-15
用途: 機械のメンテナンスに使用しました。
有限会社オーエスエンジニアリングサービス

モノタロウ以外では納期が掛かるように聞いていましたが、モノタロウに注文したらすんなりと入荷したので驚いています。メーカーが同一なので性能も変わりがないし安心です。これからも使っていきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする