※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHS20 ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10302844 PHS20 ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10302844

ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ)

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10302844 品番 PHS20
参考基準価格(税別)¥7,130 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。
ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。
工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。

寸法B(mm)25 寸法C1(mm)18 寸法G(mm)M20×1.5 寸法W(mm)30 寸法d(mm)20 寸法d1(mm)24.4 寸法d2(mm)46 寸法d3(mm)27.5 寸法dL(mm)34 寸法h1(mm)77 寸法l3(mm)40 寸法l4(mm)100 寸法l5(mm)10 面取寸法r1(mm)0.2 仕様1N≒0.102kgf 材質クロムメッキ(球面内輪) 材質(本体)亜鉛クロメート 質量(g)380 タイプめねじ付き 材質(ブッシュ)特殊銅合金 ねじ方向右ねじ 給油タイプ給油式 動負荷容量(N)30800 静負荷容量(N)35500 ボール直径(mm)34.925
注意
※寸法d(内輪内径)が3、4mmは油穴およびグリースニップルは付属していません。
掲載商品画像は寸法dが5mm以上のものになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10302862
2023-09-29
用途:
試験品の固定
サービス業

ボール部分がとてもなめらかに動いています。
いろいろな用途に使用できるので便利に使わせてもらっています。
もう少し価格が安いと嬉しいです。

対象商品:
10302844
2017-12-15
用途:
機械のメンテナンスに使用しました。
有限会社オーエスエンジニアリングサービス 様

モノタロウ以外では納期が掛かるように聞いていましたが、モノタロウに注文したらすんなりと入荷したので驚いています。メーカーが同一なので性能も変わりがないし安心です。これからも使っていきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする