※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHS3ECL ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10302896 PHS3ECL ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10302896

ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10302896 品番 PHS3ECL
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。
ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。
工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。

寸法B(mm)6 寸法C1(mm)4.5 寸法G(mm)M3×0.5 寸法W(mm)5.5 寸法d(mm)3 寸法d1(mm)5.2 寸法d2(mm)12 寸法d3(mm)5 寸法dL(mm)6.5 寸法h1(mm)21 寸法l3(mm)10 寸法l4(mm)27 寸法l5(mm)3 面取寸法r1(mm)0.2 仕様1N≒0.102kgf 材質クロムメッキ(球面内輪) 材質(本体)亜鉛クロメート 質量(g)5.7 タイプめねじ付き 材質(ブッシュ)特殊銅合金 ねじ方向左ねじ 給油タイプ無給油式 動負荷容量(N)3500 静負荷容量(N)2480 ボール直径(mm)7.938

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10302923
2020-01-23
用途:
オートバイのシフト部品として。

品質、使い勝手、問題ありません。次回も利用させて頂きます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする