曜日別特売
PHS12EC ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10303072

PHS12EC ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10303072
PHS12EC ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10303072

ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(mm)12
内容量1個注文コード10303072品番PHS12EC
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。
ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。
工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。

寸法B(mm)16寸法C1(mm)12寸法G(mm)M12×1.75寸法W(mm)19寸法d(mm)12寸法d1(mm)15.4寸法d2(mm)30寸法d3(mm)17.5寸法dL(mm)22寸法h1(mm)50寸法l3(mm)24寸法l4(mm)65寸法l5(mm)6.5面取寸法r1(mm)0.2仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメート質量(g)107タイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式動負荷容量(N)26200静負荷容量(N)13700ボール直径(mm)22.225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10303063
2019-06-21
用途: 自動車のコントロール用に使います。
自動車・二輪車・自転車関連業

商品には非常に満足しています。
ただ、ナットのねじピッチがメートル並目なので、メートル細目の設定もしてほしい。
自動車系はM10は細目を使うことが多いので!!

1が参考にしています
対象商品 : 10303063
2018-04-02
用途: 自作電動缶潰し機のパーツ

まだ使用回数が少ないがとてもスムーズに稼働していて、安く買えたので良かったです。無給油式なのでメンテも楽だと思います

対象商品 : 10303054
2018-03-29
用途: タイヤショベルのレバーとワイヤーの繋ぎ部分

ヤンマーV4-3のバケットレバーとワイヤーの繋ぎ部分のピロボールが折れた為交換用に購入。
サイズ、使い心地共に問題無く大変助かりました。めったに壊れる部分では無いと思いますが頼んですぐに取り付けできたのが良かったです。

対象商品 : 10303045
2018-11-02
用途: ニッシン リアブレーキマスター
MC.GEMMA自動車・二輪車・自転車関連業

作動性も良く、ニップル付きよりもコンパクトで取り付けの自由度が高い。消耗品なので、作動性が低下した場合はニップル給油より交換を推奨しています。

対象商品 : 10303045
2015-04-05
用途: 往復動疲労試験機テストピース把持用
機電舎製造業

耐久性も十分有り1千万回の往復動にも何もトラブルが無い。テストピースに曲げモーメントが掛からないので非常に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする