POS8L ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303176

POS8L ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303176
POS8L ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303176

ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法d(mm)8
内容量1個注文コード10303176品番POS8L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,940

小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。
ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。
工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。

寸法B(mm)12寸法C1(mm)9寸法G(mm)M8×1.25寸法d(mm)8寸法d1(mm)10.4寸法d2(mm)22寸法h(mm)42寸法l1(mm)25寸法l2(mm)53面取寸法r1(mm)0.2仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメート質量(g)32タイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式動負荷容量(N)7010静負荷容量(N)8640ボール直径(mm)15.875
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10303212
2018-01-16
用途: ステアリング・ラテラルロットに使用。
建設業・工事業

商品についてはピロに変更したため足回りの動きが良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする