※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

POS30L ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303273 POS30L ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303273

ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10303273 品番 POS30L
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。
ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。
工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。

寸法B(mm)37 寸法C1(mm)25 寸法G(mm)M30×2 寸法d(mm)30 寸法d1(mm)34.8 寸法d2(mm)70 寸法h(mm)110 寸法l1(mm)66 寸法l2(mm)145 面取寸法r1(mm)0.6 仕様1N≒0.102kgf 材質クロムメッキ(球面内輪) 材質(本体)亜鉛クロメート 質量(g)1070 タイプおねじ付き 材質(ブッシュ)特殊銅合金 ねじ方向左ねじ 給油タイプ給油式 動負荷容量(N)62300 静負荷容量(N)92200 ボール直径(mm)50.800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10303212
2018-01-16
用途:
ステアリング・ラテラルロットに使用。
建設業・工事業

商品についてはピロに変更したため足回りの動きが良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする