寸法B(mm)14
寸法C1(mm)10.5
寸法G(mm)M10×1.5
寸法d(mm)10
寸法d1(mm)12.9
寸法d2(mm)26
寸法h(mm)48
寸法l1(mm)29
寸法l2(mm)61
面取寸法r1(mm)0.2
仕様1N≒0.102kgf
材質クロムメッキ(球面内輪)
材質(本体)亜鉛クロメート
質量(g)54
タイプおねじ付き
材質(ブッシュ)特殊銅合金
ねじ方向右ねじ
給油タイプ給油式
動負荷容量(N)9810
静負荷容量(N)13300
ボール直径(mm)19.050