POS18ECL ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

POS18ECL ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303526
POS18ECL ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303526

ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ)

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法d(mm)18
内容量1個注文コード10303526品番POS18ECL
参考基準価格(税別)¥5,140販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。
ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。
工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。

寸法B(mm)23寸法C1(mm)16.5寸法G(mm)M18×1.5寸法d(mm)18寸法d1(mm)21.9寸法d2(mm)42寸法h(mm)72寸法l1(mm)44寸法l2(mm)93面取寸法r1(mm)0.2仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメート質量(g)260タイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式動負荷容量(N)51400静負荷容量(N)25100ボール直径(mm)31.750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10303465
2023-05-06
用途: RS125Rのシフトリンクのピロボール用に購入
その他業種

RS125Rのシフトリンクのピロボール用に購入して、問題なく使用できています。強度的に問題はないです。

対象商品 : 10303465
2020-04-18
用途: バイクのシフトリンケージの交換用に
その他業種

当初想定していたよりボール部分が軽く動く。リンクにガタがなくなり操作性は向上。モノとしては非常に良いと思う。

対象商品 : 10303474
2020-10-20
用途: ブレーキの調整
建設業・工事業

とても良い製品だと思います
改善点は特にありません。

対象商品 : 10303483
2019-04-01
用途: レーシングカーのプッシュロッドに使用
製造業

右ネジ、左ネジをロッドの両端に取り付け使用。
手でボールを動かすと固さにかなり差がある。
実際の使用上問題ないのだろうが気になりました。
納期も早いので不満はありません。

対象商品 : 10303474
2018-01-23
用途: 自動車用ターンバックルとして
製造業

現状問題なく使用することができている。今のところガタなども無し

1が参考にしています
対象商品 : 10303483
2014-05-02
用途: スタビリンクのメンテ交換用

ピロボールスタビリンクの ピロボール交換に使用
元々 引っ張り強度が無い(車用に向かない)タイプなので長持ちはしませんが
他を捜しても 適合するサイズが無いので こちらを利用するしか有りませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする