※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHSA5L ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303675 PHSA5L ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303675

ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)5 注文コード10303675 品番PHSA5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,370
この商品は寸法dなど10種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)8 寸法C1(mm)6 寸法G(mm)M5×0.8 寸法W(mm)9 寸法d(mm)5 寸法d1(mm)7.7 寸法d2(mm)17 寸法d3(mm)9 寸法dL(mm)11 寸法h1(mm)27 寸法l3(mm)16 寸法l4(mm)35.5 寸法l5(mm)5 面取寸法r1(mm)0.2 材質鏡面仕上げ(球面内輪) 材質(本体)特殊亜鉛ダイカスト合金 質量(g)17 タイプめねじ付き(ダイカスト形) ねじ方向左ねじ 給油タイプ給油式 静負荷容量(N)5470 ボール直径(mm)11.112

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10303675 PHSA5L 38328421 PHSA5L ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付) IKO(日本トムソン) ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付) IKO(日本トムソン) 1個 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする