※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ロッドエンド
IKO(日本トムソン)の めねじ型
ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10303736
品番
PHSA16L
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法B(mm)
21
寸法C1(mm)
15
寸法G(mm)
M16×2
寸法W(mm)
22
寸法d(mm)
16
寸法d1(mm)
19.4
寸法d2(mm)
40
寸法d3(mm)
22
寸法dL(mm)
27
寸法h1(mm)
64
寸法l3(mm)
36
寸法l4(mm)
84
寸法l5(mm)
16
面取寸法r1(mm)
0.3
材質
鏡面仕上げ(球面内輪)
材質(本体)
特殊亜鉛ダイカスト合金
質量(g)
190
タイプ
めねじ付き(ダイカスト形)
ねじ方向
左ねじ
給油タイプ
給油式
静負荷容量(N)
23900
ボール直径(mm)
28.575
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方