※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ロッドエンド
IKO(日本トムソン)の めねじ型
ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10303763
品番
PHSA22L
参考基準価格(税別)
¥7,130
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
寸法B(mm)
28
寸法C1(mm)
20
寸法G(mm)
M22×1.5
寸法W(mm)
32
寸法d(mm)
22
寸法d1(mm)
25.8
寸法d2(mm)
54
寸法d3(mm)
30
寸法dL(mm)
37
寸法h1(mm)
84
寸法l3(mm)
47
寸法l4(mm)
111
寸法l5(mm)
22
面取寸法r1(mm)
0.3
材質
鏡面仕上げ(球面内輪)
材質(本体)
特殊亜鉛ダイカスト合金
質量(g)
500
タイプ
めねじ付き(ダイカスト形)
ねじ方向
左ねじ
給油タイプ
給油式
静負荷容量(N)
40400
ボール直径(mm)
38.100
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方