※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ロッドエンド
IKO(日本トムソン)の めねじ型
ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・右ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10303824
品番
PHSA14
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプ
モノタロウ
¥
1,198
¥
1,318
税込
寸法B(mm)
19
寸法C1(mm)
13.5
寸法G(mm)
M14×2
寸法W(mm)
22
寸法d(mm)
14
寸法d1(mm)
16.9
寸法d2(mm)
36
寸法d3(mm)
20
寸法dL(mm)
25
寸法h1(mm)
57
寸法l3(mm)
30
寸法l4(mm)
75
寸法l5(mm)
14
面取寸法r1(mm)
0.3
材質
鏡面仕上げ(球面内輪)
材質(本体)
特殊亜鉛ダイカスト合金
質量(g)
155
タイプ
めねじ付き(ダイカスト形)
ねじ方向
右ねじ
給油タイプ
給油式
静負荷容量(N)
20000
ボール直径(mm)
22.225
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方